Eriks
GATES

GATES Tandriem, PowerGrip™ GT™3 Serie, CR, GT3 Profiel, 3 mm WD, 1.5 mm THK

  • ERIKS:14603098
  • Fabrikant:5414465982224
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,03/ stukexcl. btw

€ 4,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip™ GT™3
Type
Timing belt
Steek lengte
192 mm
Steek lengte
7.5 in
Breedte
3 mm
Steek
2 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
GT3
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
0.71 mm
Tandhoogte
0.71 mm
Riemdikte
1.5 mm
Gewicht
0.00045 kg