Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 665-5MGT3-9

  • ERIKS:11364639
  • Fabrikant:5414465316906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,79/ stukexcl. btw

€ 21,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Type
5MGT3-009
Steek lengte
665 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
133
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Profielhoogte
3.81 mm
Tandhoogte
1.92 mm
Gewicht
0.025 kg