Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 630-3MGT3-6

  • ERIKS:11363550
  • Fabrikant:5414465316142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,05/ stukexcl. btw

€ 13,37incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Type
3MGT3-006
Steek lengte
630 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
210
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Profielhoogte
2.41 mm
Tandhoogte
1.12 mm
Gewicht
0.009 kg