Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 5740-14MGT3-115

  • ERIKS:11363345
  • Fabrikant:5414465312144
Image 1
GATES Powergrip rubber GT3 tandriem 14MGT breedte 115mm
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Type
14MGT3-115
Steek lengte
5740 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
410
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm
Gewicht
6.402 kg
Gerelateerde producten
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® GT4® 5740-14MGT4-115

  • Eriks:14074933
  • Manufacturer:957900198

€ 1.757,36/ stukexcl. btw

€ 2.126,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026