Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 540-5MGT3-25

  • ERIKS:11363880
  • Fabrikant:5414465316852
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,44/ stukexcl. btw

€ 42,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Type
5MGT3-025
Steek lengte
540 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
108
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Profielhoogte
3.81 mm
Tandhoogte
1.92 mm
Gewicht
0.057 kg