Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 415-5MGT3-15

  • ERIKS:11363593
  • Fabrikant:5414465316753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,58/ stukexcl. btw

€ 24,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Type
5MGT3-015
Steek lengte
415 mm
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
83
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Profielhoogte
3.81 mm
Tandhoogte
1.92 mm
Gewicht
0.026 kg