Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 400-2MGT3-6

  • ERIKS:12253723
  • Fabrikant:5414465398018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,35/ stukexcl. btw

€ 10,10incl. btw

Verkocht per: 124Min. order: 124

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Type
2MGT3-006
Steek lengte
400 mm
Breedte
6 mm
Steek
2 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
200
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Profielhoogte
1.52 mm
Tandhoogte
0.71 mm
Gewicht
0.001 kg