Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 390-3MGT3-6

  • ERIKS:11364591
  • Fabrikant:5414465312441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,09/ stukexcl. btw

€ 11,00incl. btw

9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Type
3MGT3-006
Steek lengte
390 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
130
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Profielhoogte
2.41 mm
Tandhoogte
1.12 mm
Gewicht
0.006 kg