€ 4,60/ stukexcl. btw
€ 5,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® GT3 |
Type | 2MGT3-003 |
Steek lengte | 386 mm |
Breedte | 3 mm |
Steek | 2 mm |
Profielvorm | GT |
Aantal tanden | 193 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 120 °C |
Profielhoogte | 1.52 mm |
Tandhoogte | 0.71 mm |
Gewicht | 0.001 kg |