€ 18,46/ stukexcl. btw
€ 22,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® GT3 |
Type | 5MGT3-015 |
Steek lengte | 350 mm |
Breedte | 15 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | GT |
Aantal tanden | 70 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 120 °C |
Profielhoogte | 3.81 mm |
Tandhoogte | 1.92 mm |
Gewicht | 0.022 kg |