Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 324-3MGT3-9

  • ERIKS:11363488
  • Fabrikant:5414465315282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,51/ stukexcl. btw

€ 13,93incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Type
3MGT3-009
Steek lengte
324 mm
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
108
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Profielhoogte
2.41 mm
Tandhoogte
1.12 mm
Gewicht
0.007 kg