Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 288-3MGT3-15

  • ERIKS:11363474
  • Fabrikant:5414465315145
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,41/ stukexcl. btw

€ 19,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Type
3MGT3-015
Steek lengte
288 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Profielhoogte
2.41 mm
Tandhoogte
1.12 mm
Gewicht
0.01 kg