Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 252-2MGT3-3

  • ERIKS:12253656
  • Fabrikant:5414465982347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Type
2MGT3-003
Steek lengte
252 mm
Breedte
3 mm
Steek
2 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
126
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Profielhoogte
1.52 mm
Tandhoogte
0.71 mm
Gewicht
0.002 kg