Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 234-3MGT3-6

  • ERIKS:11364459
  • Fabrikant:5414465341694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,11/ stukexcl. btw

€ 9,81incl. btw

Verkocht per: 122Min. order: 122

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Type
3MGT3-006
Steek lengte
234 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
78
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Profielhoogte
2.41 mm
Tandhoogte
1.12 mm
Gewicht
0.004 kg