Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 1850-5MGT3-25

  • ERIKS:12071947
  • Fabrikant:5414465732065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,87/ stukexcl. btw

€ 100,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Type
5MGT3-025
Steek lengte
1850 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
364
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Profielhoogte
3.81 mm
Tandhoogte
1.92 mm
Gewicht
0.191 kg