Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 165-3MGT3-9

  • ERIKS:11363431
  • Fabrikant:5414465312304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,31/ stukexcl. btw

€ 12,48incl. btw

9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Type
3MGT3-009
Steek lengte
165 mm
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
55
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Profielhoogte
2.41 mm
Tandhoogte
1.12 mm
Gewicht
0.004 kg