Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 158-2MGT3-9

  • ERIKS:12253599
  • Fabrikant:5414465813610
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,14/ stukexcl. btw

€ 12,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Type
2MGT3-009
Steek lengte
158 mm
Breedte
9 mm
Steek
2 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
79
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Profielhoogte
1.52 mm
Tandhoogte
0.71 mm
Gewicht
0.003 kg