€ 256,48/ stukexcl. btw
€ 310,34incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip GT2 |
Type | 8MGT |
Steek lengte | 1280 mm |
Steek lengte | 50.375 in |
Breedte | 30 mm |
Steek | 8 mm |
Steek | 0.32 in |
Aantal tanden | 160 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Glasvezel |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 8.8 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 8.8 mm |
Gewicht | 0.314 kg |