Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 976-MXL-019

  • ERIKS:1023539
  • Fabrikant:5412571238129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,68/ stukexcl. btw

€ 5,66incl. btw

Verkocht per: 101Min. order: 101

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
MXL-019
Steek lengte
247.904 mm
Steek lengte
9.76 in
Breedte
4.83 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
122
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
1.14 mm
Tandhoogte
0.51 mm
Gewicht
0.002 kg