Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 960-MXL-019

  • ERIKS:1023538
  • Fabrikant:5412571223965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,76/ stukexcl. btw

€ 5,76incl. btw

Verkocht per: 157Min. order: 157

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
MXL-019
Steek lengte
243.84 mm
Steek lengte
9.6 in
Breedte
4.83 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
120
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
1.14 mm
Tandhoogte
0.51 mm
Gewicht
0.001 kg