€ 228,92/ stukexcl. btw
€ 276,99incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Type | H-300 |
Steek lengte | 2247.9 mm |
Steek lengte | 88.5 in |
Breedte | 76.2 mm |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 177 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 4 mm |
Tandhoogte | 2.29 mm |
Gewicht | 0.363 kg |