€ 3,51/ stukexcl. btw
€ 4,25incl. btw
Verkocht per: 118Min. order: 118
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Type | XL-025 |
Steek lengte | 213.36 mm |
Steek lengte | 8.4 in |
Breedte | 6.35 mm |
Steek | 5.08 mm |
Steek | 1/5 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 42 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 2.3 mm |
Tandhoogte | 1.27 mm |
Gewicht | 0.008 kg |