Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 787-XH-500

  • ERIKS:1024033
  • Fabrikant:5412571264012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 517,40/ stukexcl. btw

€ 626,05incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XH-500
Steek lengte
2000.25 mm
Steek lengte
78.75 in
Breedte
127 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
90
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
11.4 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Gewicht
1.574 kg