Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 787-XH-400

  • ERIKS:1024018
  • Fabrikant:5412571264005
Image 1
Opslaan in lijst

€ 413,91/ stukexcl. btw

€ 500,83incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XH-400
Steek lengte
2000.25 mm
Steek lengte
78.75 in
Breedte
101.6 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
90
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
11.4 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Gewicht
3.2 kg