Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 700-XH-300

  • ERIKS:1024002
  • Fabrikant:5412571226423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 286,97/ stukexcl. btw

€ 347,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XH-300
Steek lengte
1778 mm
Steek lengte
70 in
Breedte
76.2 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
80
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
11.4 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Gewicht
1.894 kg