€ 5,54/ stukexcl. btw
€ 6,70incl. btw
Verkocht per: 76Min. order: 76
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Type | MXL-025 |
Steek lengte | 164.592 mm |
Steek lengte | 6.48 in |
Breedte | 6.35 mm |
Steek | 2.032 mm |
Steek | 0.08 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 81 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 1.14 mm |
Tandhoogte | 0.51 mm |
Gewicht | 0.001 kg |