Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 630-XH-500

  • ERIKS:1024030
  • Fabrikant:5412571264074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 442,19/ stukexcl. btw

€ 535,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XH-500
Steek lengte
1600.2 mm
Steek lengte
63 in
Breedte
127 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
72
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
11.4 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Gewicht
2.849 kg