Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 608-MXL-012

  • ERIKS:1023403
  • Fabrikant:5412571235425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,67/ stukexcl. btw

€ 3,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
MXL-012
Steek lengte
154.432 mm
Steek lengte
6.08 in
Breedte
3.05 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
76
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
1.14 mm
Tandhoogte
0.51 mm
Gewicht
0.001 kg