€ 45,86/ stukexcl. btw
€ 55,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Type | L100 |
Steek lengte | 1371.6 mm |
Steek lengte | 54 in |
Breedte | 25.4 mm |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 144 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 3.5 mm |
Tandhoogte | 1.91 mm |
Gewicht | 0.114 kg |