Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 520-H-100

  • ERIKS:1023948
  • Fabrikant:5412571248111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,93/ stukexcl. btw

€ 59,21incl. btw

Verkocht per: 14Min. order: 14

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
H-100
Steek lengte
1320.8 mm
Steek lengte
52 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
104
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Gewicht
0.131 kg