Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 510-H-150

  • ERIKS:819018
  • Fabrikant:5412571225624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,52/ stukexcl. btw

€ 87,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
H-150
Steek lengte
1295.4 mm
Steek lengte
51 in
Breedte
38.1 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
102
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Gewicht
0.195 kg