€ 43,80/ stukexcl. btw
€ 53,00incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Type | H-100 |
Steek lengte | 1143 mm |
Steek lengte | 45 in |
Breedte | 25.4 mm |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 90 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 4 mm |
Tandhoogte | 2.29 mm |
Gewicht | 0.107 kg |