Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 440-H-300

  • ERIKS:1023983
  • Fabrikant:5412571264319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 127,27/ stukexcl. btw

€ 154,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
H-300
Steek lengte
1117.6 mm
Steek lengte
44 in
Breedte
76.2 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
88
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Gewicht
0.299 kg