Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 4368-MXL-012

  • ERIKS:1023488
  • Fabrikant:5414465077371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,59/ stukexcl. btw

€ 7,97incl. btw

Verkocht per: 150Min. order: 150

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
MXL-012
Steek lengte
1109.472 mm
Steek lengte
43.68 in
Breedte
3.05 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
546
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
1.14 mm
Tandhoogte
0.51 mm
Gewicht
0.006 kg