Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 390-H-300

  • ERIKS:818348
  • Fabrikant:5412571226072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 119,65/ stukexcl. btw

€ 144,78incl. btw

9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
H-300
Steek lengte
990.6 mm
Steek lengte
39 in
Breedte
76.2 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
78
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Gewicht
0.312 kg