Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 375-H-150

  • ERIKS:1023957
  • Fabrikant:5412571264333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,48/ stukexcl. btw

€ 69,55incl. btw

Verkocht per: 19Min. order: 19

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
H-150
Steek lengte
952.5 mm
Steek lengte
37.5 in
Breedte
38.1 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
75
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Gewicht
0.142 kg