Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 348-XL-031

  • ERIKS:23843808
  • Fabrikant:5412571263695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,93/ stukexcl. btw

€ 10,81incl. btw

Verkocht per: 94Min. order: 94

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XL-031
Steek lengte
883.92 mm
Steek lengte
34.8 in
Breedte
7.94 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
174
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Gewicht
0.052 kg