Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 330-H-200

  • ERIKS:818011
  • Fabrikant:5412571225808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,55/ stukexcl. btw

€ 85,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
H-200
Steek lengte
838.2 mm
Steek lengte
33 in
Breedte
50.8 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
66
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Gewicht
0.174 kg