Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 2976-MXL-019

  • ERIKS:1023582
  • Fabrikant:5414465077142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,14/ stukexcl. btw

€ 9,85incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
MXL-019
Steek lengte
755.904 mm
Steek lengte
29.76 in
Breedte
4.83 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
372
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
1.14 mm
Tandhoogte
0.51 mm
Gewicht
0.007 kg