Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 280-XL-025

  • ERIKS:1023766
  • Fabrikant:5412571263770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,23/ stukexcl. btw

€ 7,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XL-025
Steek lengte
711.2 mm
Steek lengte
28 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
140
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Gewicht
0.009 kg