Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 244-L-100

  • ERIKS:1023926
  • Fabrikant:5412571263930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,45/ stukexcl. btw

€ 32,00incl. btw

Verkocht per: 29Min. order: 29

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
L-100
Steek lengte
619.13 mm
Steek lengte
24.38 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
65
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
3.5 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Gewicht
0.049 kg