Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 2400-MXL-025

  • ERIKS:1023684
  • Fabrikant:5412571237351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,36/ stukexcl. btw

€ 11,33incl. btw

Verkocht per: 115Min. order: 115

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
MXL-025
Steek lengte
609.6 mm
Steek lengte
24 in
Breedte
6.35 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
300
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
1.14 mm
Tandhoogte
0.51 mm
Gewicht
0.007 kg