€ 42,67/ stukexcl. btw
€ 51,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Type | H-150 |
Steek lengte | 609.6 mm |
Steek lengte | 24 in |
Breedte | 38.1 mm |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 48 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 4 mm |
Tandhoogte | 2.29 mm |
Gewicht | 0.091 kg |