Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 236-L-075

  • ERIKS:1023913
  • Fabrikant:5412571238426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,65/ stukexcl. btw

€ 23,78incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
L-075
Steek lengte
599.44 mm
Steek lengte
23.63 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
63
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
3.5 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Gewicht
0.042 kg