Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 210-L-100

  • ERIKS:817279
  • Fabrikant:5412571224887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,70/ stukexcl. btw

€ 29,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
L-100
Steek lengte
533.4 mm
Steek lengte
21 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
56
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
3.5 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Gewicht
0.044 kg