Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 210-L-075

  • ERIKS:817759
  • Fabrikant:5412571224689
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
L-075
Steek lengte
533.4 mm
Steek lengte
21 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
56
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
3.5 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Gewicht
0.032 kg