Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1800-XXH-500

  • ERIKS:23842620
  • Fabrikant:5412571223880
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.974,72/ stukexcl. btw

€ 2.389,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XXH-500
Steek lengte
4572 mm
Steek lengte
180 in
Breedte
127 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
144
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
15.2 mm
Tandhoogte
9.53 mm
Gewicht
33.56 kg