Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 172-L-100

  • ERIKS:1023923
  • Fabrikant:5412571241969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,41/ stukexcl. btw

€ 27,12incl. btw

Verkocht per: 29Min. order: 29

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
L-100
Steek lengte
438.15 mm
Steek lengte
17.25 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
46
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
3.5 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Gewicht
0.037 kg