Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 169-L-050

  • ERIKS:1023898
  • Fabrikant:5412571233568
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,99/ stukexcl. btw

€ 13,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
L-050
Steek lengte
428.63 mm
Steek lengte
16.88 in
Breedte
12.7 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
45
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
3.5 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Gewicht
0.021 kg