Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1680-XH-500

  • ERIKS:1024041
  • Fabrikant:5412571264388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 959,68/ stukexcl. btw

€ 1.161,21incl. btw

Verkocht per: 28Min. order: 28

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XH-500
Steek lengte
4267.2 mm
Steek lengte
168 in
Breedte
127 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
192
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
11.4 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Gewicht
6.896 kg